HAKKO MATCHLESS with Flat 2 Pin Plug Soldering Iron 551P 100V/150W 1pc
Rp919.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 551P |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Power (V) | 100 |
| Power Consumption Electrical (W) | 150 |
| Maximum Temperature (°C) | 580 |
| Standard Iron Tip | CA12.7 |
| Total Length (mm) | 359 |
| Plug Shape | Flat Type Plug |
| Power Cord Length (m) | 1.5 |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 April 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Peringatan
PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V.Feature
- Large soldering iron for copper/stainless plating that require large amount of heat.Use
\n- For soldering that require large amount of heat.\n- Suitable for copper and stainless plating.\n- Large copper iron tip with high heat storage amount is used.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan