Ebisu Diamond Key Holder Level EDKEY Green 1pc

#Nomor SKU S027856505
Wishlist
Rp129.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EDKEY
Unit 1pc
Finish Material Main Body: Acrylic Plastic (PMMA)
Color Green
L x H x Thickness (mm) 47x15x15
Magnet None
Precision Within ±2.50mm/m=±0.1432°
Sensitivity 0.50mm/m=0.0286°
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 30 April 2021
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- Keys can be attached.
Use
\n- For horizontal measurements.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan