Kakuri Japanese Carpenter Hammer 41213 1pc
Rp699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 41213 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Designation (mm) | 18mm |
| Head Dia. (mm) | 20 |
| Head Length (mm) | 92 |
| Total Length (mm) | 300 |
| Handle Material | Natural Wood |
| Head Material | Carbon Steel |
| Berat (Kg) | 2.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 April 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Feature
- A convenient Japanese carpenters hammer with a nail remover increases workability.
- Features of the handle are tangible when grabbed. The handle is smooth, fits well into the hand, and is easy to hammer.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||