Kakuri Japanese Carpenter Hammer 41211 1pc

#Nomor SKU S027855645
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp609.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 41211
Unit 1pc
Designation (g) 375
Head Dia. (mm) 28
Head Length (mm) 89
Total Length (mm) 330
Handle Material Natural Wood
Head Material Carbon Steel (Bronze Finishing)
Berat (Kg) 2.6
Tanggal Produk Terdaftar 30 April 2021
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- Hammer that is hard to come out with a horizontal-hit wedge.
- Bronze finished for a high-class look.
- The head is octagonal in cross-section making side striking possible.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk