KHK Injection Molded Spur Gear DS0.580 1pc

#Nomor SKU S027850770
Wishlist
Rp76.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DS0.580
Unit 1pc
Finish Material Duracon(M90-44)
Number of Teeth 80
Reference Dia. (mm) Φ40.0
Tooth Width (mm) 3
Hole Dia. (mm) Φ6
Total Length (mm) 8
Shape S9
Tooth Shape Full depth tooth
Pressure Angle (°) 20
Heat treatment None
Berat (Kg) 2.0
Tanggal Produk Terdaftar 30 April 2021
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- Has a cost advantage by mass production, and can be used for OA equipment with light load.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan