TOP Adjustable Wrench Hyper Monkey ZERO (Kunci Inggris) HM43 1pc

#Nomor SKU S027847435
Wishlist
Rp1.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HM43
Unit 1pc
Finish Material Chrome Vanadium Steel (Cr-V)
Total Length (mm) 317
Maximum Opening (mm) 43
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 30 April 2021
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- The original 2-split worm cuts backlash(wobbling)and does not damage a bolt/nut.
- Re-adjustment of the opening width is not necessary, so it can be used with the sense of spanner.
- Since it is designed to make the part for which the most power is applied wider, it is easy to hold and does not hurt hands if putting a power.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan