TRUSCO Helix Reamer HLX7.6 120mm 1pc
Rp669.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | HLX7.6 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Finish Material | Cobalt High Speed Steel (HSS-Co) |
| Number of Blades | 3 |
| Cutting Dia. (mm) | 7.6 |
| Blade Length (mm) | 35 |
| Total Length (mm) | 120 |
| Shank Diameter (mm) | 7.6 |
| Berat (Kg) | 1.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 April 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 02 April 2026 |
Informasi Produk
Feature
- Compared with hand reamer, even high speed rotation can be accommodated and difficult-to-cut material processing is also possible.
- Left twist high lead cutting diameter, twist angle is 60°.
Use
\n- Work material: Soft steel#cm# standard steel#cm# stainless steel#cm# cast iron#cm# light alloy.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/TRUSCO%20Helix%20Reamer/TRUSCO%20Helix%20Reamer%20HLX7_6%20120mm%201pc/9dS027837337-1.jpg)