GS Eco Mower Ecomo3000 ECO3000 1pc
Rp52.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | ECO3000 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Cutting Width (mm) | 300 |
| Cutting Height (mm) | 5 to 30 |
| Number of Blades (sheet) | 5 |
| Fluctuation Blade Rotation Method | Reel Type |
| Power Supply | Battery pack x 2(DC25.2V/3.0Ah lithium ion) |
| Charging Time (hour) | Approx. 3 (1.5 x 2pieces) |
| Grain Capacity (L) | 28.7 |
| Berat (Kg) | 1.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 April 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Description
- Battery Pack (2 piece)
- Charger
- Wrapping compound(sharpening preparation)
Feature
- Self-moving lawn mower with an environment-friendly built-in lithium ion battery.
- Excellent usability because there is no cord.
- Possible to use for approx. 30 minutes with one charge. (when using two piece battery bag)
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan