BICTOOL Drill Sharpener SMK13 1pc
Rp9.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | SMK13 |
---|---|
Unit | 1pc |
Motor Rotation Speed (rpm) | 7200 |
Grindable Size (mm) | 3 to 13 |
W x D x H (mm) | 205x80x110 |
Power Supply (V) | Single Phase 100 |
Power Cord Length (m) | 1.8 |
Motor Output Power (W) | 100 |
Motor Rated Time (minute) | 10 |
End Polishing Angle (°) | 118 |
Berat (Kg) | 0.4 |
Tanggal Produk Terdaftar | 30 April 2021 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Feature
- Thinning is possible, so holes can be made easily with hand drilling.
Use
\n- For hand drilling from Φ3.0 to 13.0.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan