ASAHI Desktop-Type Sealer AZ200S 1pc
Rp9.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | AZ200S |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Finish Material | Aluminium |
| Power Consumption Electrical (W) | 700 |
| Main Body Dimension W x D x H (mm) | 240x300x170 |
| Application | Welding Only |
| Power Supply (V) | 100 |
| Max seal thickness (mm) | 0.2 |
| Berat (Kg) | 6.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 April 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Description
- Heater line: 2(AZ-S: 5mm-wide, AZ-W: 8mm-wide)
Feature
- Sealing is possible simply by pressing the table lightly while holding on to the bag with both hands.
- A unique mechanism is adopted to achieve stronger pressurization than existing products.
Use
\n- From thin to thick flat bags.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan