DEWALT Cordlerss Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai) DCF887M2JP 18V 1pc

#Nomor SKU S027791684
Wishlist
Rp10.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DCF887M2JP
Unit 1pc
Maximum Tightening Torque (N m) 205
No-load Speed (minute) 0 to 3250
Number of Blows (minute) 0 to 3800
Charging Time (minute) Approx. 60
Chuck Capacity (mm) 6.35
Specifications 3-step speed adjustment
Battery Voltage (V) 18
M Code 14474875
Berat (Kg) 1.2
Tanggal Produk Terdaftar 30 April 2021
Terakhir Diperbaharui 20 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

- 4.0Ah battery pack x 2 units
- Charger
- Main Body Case
Feature

- Top-class torque of 205Nm for 18V.
- Equipped with a 3-point LED light convenient for work in dark places.
- Ball bearings and a cutting gear have been employed for a high-durability design.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan