SapiSelco Cable Ties SELFIT (R) (Pengikat / Kabel Tis) SEL.2.441 White 7.5x750mm 1set(100pcs)

#Nomor SKU S027777053
Wishlist
Rp879.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SEL.2.441
Unit 1set(100pcs)
Finish Material Nylon
Color White
W x L (mm) 7.5x750
Thickness (mm) 1.96
Max Bundling Dia. (mm) 220
Min bundling Dia.(mm) 32
Tensile Strength (N) 650
Working Temperature Range (°C) -25 to 60
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 30 April 2021
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- High quality cable tie suitable mainly for indoor binding.
Use
\n- For fixing and binding cable wires.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan