SapiSelco Cable Ties SELFIT (R) (Pengikat / Kabel Tis) SEL.3.434 Black 7.5x360mm 1set(100pcs)

#Nomor SKU S027776353
Wishlist
Rp339.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SEL.3.434
Unit 1set(100pcs)
Finish Material Nylon
Color Black
W x L (mm) 7.5x360
Thickness (mm) 1.83
Max Bundling Dia. (mm) 101
Min bundling Dia.(mm) 5
Tensile Strength (N) 650
Working Temperature Range (°C) -25 to 60
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 30 April 2021
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- High quality cable tie suitable mainly for indoor binding.
Use
\n- For fixing and binding cable wires.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait