Panduit Cable Ties Black (Pengikat / Kabel Tis) PLT3SC30 4.8x292mm 1set(100pcs)

#Nomor SKU S027774663
Wishlist
Harga spesial Rp279.900 Harga normal Rp829.900
Persediaan
Diskon 66%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number PLT3SC30
Unit 1set(100pcs)
Finish Material Heat Resistant Nylon 66
Color Black
W x L (mm) 4.8x292
Thickness (mm) 1.3
Max Bundling Dia. (mm) 76
Tensile Strength (N) 222
Application For Indoor
Standard (Certified) UL and CSA standard product
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 30 April 2021
Terakhir Diperbaharui 20 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- Heat resistant type nylon cable tie.
Use
\n- For binding of wire#cm# cables#cm# etc.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan