TRUSCO Kantong Plastik Bening untuk Kebutuhan Sehari-hari A1000 1set(5pcs)
Rp2.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | A1000 |
|---|---|
| Unit | 1set(5pcs) |
| Finish Material | Polyethylene (PE) |
| L x W (mm) | 3500x3000 |
| Thickness (mm) | 0.05 |
| Capacity (L) | 900 |
| Berat (Kg) | 2.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 April 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Feature
- A 0.05mm thickness type.
- Transparent type, contents are easy to see.
- Using non-PVC material, dioxin and chlorine gas are not generated at incineration.
Use
\n- Storage and management of parts and others.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/nmS027772850-1.jpg)