AS Bottles 4303905 1pc
Rp369.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 4303905 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Finish Material | Main Body: Low Density Polyethylene (LLDPE), Twist Lid: Polypropylene (PP) |
| Capacity (ml) | 500 |
| Type | For distilled water |
| Outer Dia. x H (mm) | 76x260 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 April 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Feature
- Item name that can distinguish pharmaceutical product/cleaning bottle type with ICS chemical formula.
- In order to prevent contamination, the bottle has a color bar of the same color as the lid.
- An integrally molded product that does not leak, and the lid and the tube are welded.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan