Reelex Barrier Reel BRS606B 1pc

#Nomor SKU S027764138
Wishlist
Rp1.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BRS606B
Unit 1pc
Finish Material Sheet: Polyethylene(PE)(reflective sheet type: PVC), Reel case: ABS resin
Display Contents Danger Do Not Enter
Sheet Width (mm) 60
Sheet Thickness (mm) 0.2
Sheet Stroke (m) 6
Reflective Sheet Type (m) 3.7
Berat (Kg) 2.8
Tanggal Produk Terdaftar 30 April 2021
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- Long stroke with stretching of a sheet up to 6m.
- With the safety mechanism that winds up a sheet even if the sheet is accidentally removed.
- With strong neodymium magnet, it can be easily attached on the iron part.
Use
\n- For restriction of entry to or classification due to inspection/repair and cleaning#cm# etc. in factories#cm# electrical substations#cm# parking lots#cm# or building facilities.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan