KG Worm and Worm Wheel W80SR1PB 1pc

#Nomor SKU S027695463
Wishlist
Rp259.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number W80SR1PB
Unit 1pc
Hole Diameter H8 (mm) Φ5
Number of Threads 1
Reference Diameter d (mm) Φ10.4
Tooth width b (mm) 14
Total Length I (mm) 26
Twist direction R
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 23 April 2021
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- The worm has a precision rolling finish.
- Module 0.5, 0.8, 1.0, and pressure angle 20° (full depth teeth) .
- Thread-machined.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan