RISU Strainer GHAH467 White 1pc

#Nomor SKU S027685655
Wishlist
Rp749.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GHAH467
Unit 1pc
Color White
Depth (mm) 395
Height (mm) 207
Material Rack body: Steel (powder baking finish + clear coat) , Tray/Gutter/Pocket: Polypropylene (PP) , Anti-slip: Elastomer
Width (mm) 300
Berat (Kg) 1.8
Tanggal Produk Terdaftar 23 April 2021
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It is movable and the drainage direction can be adjusted, and it can be arranged vertically, horizontally and horizontally. There is a cutlery pocket with a deep partition. Comes with 3 glass stands.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan