KG Spur Gear 8mm S1S19AM0806F 1pc

#Nomor SKU S027677582
Wishlist
Rp109.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number S1S19AM0806F
Unit 1pc
Hole Diameter (mm) φ6
Material S45C (carbon Steel for machine structure)
Module 1
Number of Teeth 19
Overall Length (mm) 8
Pressure Angle (°) 20
Reference Circle Diameter (mm) φ19
Shape A1
Tooth Profile Normal teeth
Tooth Tip Circle Diameter φ21
Tooth Tip Circle Diameter (mm) φ21
Tooth Width (mm) 8
Berat (Kg) 2.0
Tanggal Produk Terdaftar 23 April 2021
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It is a small precision gear. The part number H at the end is induction hardened on the teeth.
Used for general industrial machinery, medical equipment, and food machinery.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan