KG Spur Gear 40mm S2S60BM2012H 1pc

#Nomor SKU S027676042
Wishlist
Rp1.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number S2S60BM2012H
Unit 1pc
Hole Diameter (mm) φ12
Hub Length (mm) 20
Hub Outer Diameter φ85
Hub Outer Diameter (mm) φ85
Material Carbon Steel for machine structure (S45C)
Module 2
Number of Teeth 60
Overall Length (mm) 40
Pressure Angle (°) 20
Reference Circle Diameter (mm) φ120
Shape B1
Tooth Profile Normal teeth
Tooth Tip Circle Diameter φ124
Tooth Tip Circle Diameter (mm) φ124
Tooth Width (mm) 20
Berat (Kg) 2.0
Tanggal Produk Terdaftar 23 April 2021
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
A spur gear that is easy to perform additional machining. The part number H at the end is induction hardened on the teeth. It is a small precision gear.
Used for general industrial machinery, medical equipment, and food machinery.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait