TRUSCO Rubber Cushion TSHN10302.4 Black 1roll
Rp379.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | TSHN10302.4 |
|---|---|
| Unit | 1roll |
| Color | Black |
| Length (m) | 2.4 |
| Material | Foam rubber (NBR) |
| Thickness (mm) | 10 |
| Width (mm) | 30 |
| Berat (Kg) | 1.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 23 April 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Feature
For shock absorption, soundproofing, and airtight materials such as door hits. As it is adhesive, it can be applied immediately. The foam rubber sponge protects the object from impact scratches. It is a 2.4M cut size that is easy to use and matches the ceiling height.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Pelindung%20Sisi%2C%20Bantal/Lain%20-%20lain/TRUSCO%20Rubber%20Cushion/TRUSCO%20Rubber%20Cushion%20TSHN10302_4%20Black%201roll/m7S027660799-1.jpg)