TRUSCO Troli Barang dengan Gagang Samping TP710 Green 1pc
Rp4.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | TP710 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Assembly Type | 2 free casters and 2 fixed casters |
| Caster Diameter (mm) | 100 |
| Color | Green |
| Compatible Stopper | TP-700FB, TP-700JKRS-4, TP-700JRS |
| Equal Load (kg) | 200 |
| Handle Height (mm) | 790 |
| Height (mm) | 170 |
| Length (mm) | 718 |
| Material | Loading platform: 100% recycled polypropylene (PP) recycled material, Handle: Steel, Handle surface treatment: powder coating, Caster fittings: Steel |
| Noise Level (dB) | 55.3 |
| Width (mm) | 468 |
| Berat (Kg) | 614.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 23 April 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Feature
The handles on both sides allow you to carry long items. A resin trolley with a robust rib structure and excellent durability. An environmentally friendly dolly that uses recycled polypropylene resin. Uses gray rubber that does not easily leave tire marks.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan