TRUSCO Plastic Bag for Folding Container KTI20L Transparent 1pack(5sheets)
Rp259.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | KTI20L |
|---|---|
| Unit | 1pack(5sheets) |
| Capacity (L) | 20 |
| Color | Transparent |
| Depth (mm) | 220 |
| Frontage (mm) | 520 |
| Horizontal (mm) | 560 |
| Material | PET, LLD |
| Number of Bags | 5 |
| Thickness (mm) | 0.065 |
| Vertical (mm) | 400 |
| Berat (Kg) | 42.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 23 April 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Feature
For sealed storage inside the container It can be used as an inner bag for containers, Oricon charts, etc. It also prevents the stored items from getting dirty and can be opened and closed with a sealed zipper. Since it has a gusset, it is easy to set the bag.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/k1S027647721-1.jpg)