HiKOKI Multi Tool 370790 1sheet
Rp579.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 370790 |
|---|---|
| Unit | 1sheet |
| Blade Length (mm) | 50 |
| Blade Type | Star lock |
| Blade Width (mm) | 32 |
| Compatible Models | CV14DBL/CV18DBL/CV350V |
| Deskripsi | Woodworking/metalworking (cutting), woodworking (pocket cutting), nail/copper tube (cutting), gypsum board (pocket cutting) |
| Material | BIM |
| Berat (Kg) | 6.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 23 April 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Warning
The brand of Hitachi Koki Co., Ltd. changed to "HiKOKI" in October 2018.Feature
Optional parts for multi-tools. Although it is a STARLOCK type, it can also be attached to the conventional OIS type. It can be used for various materials and applications depending on the accessories to be attached.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan