SARAYA Dispenser Manual 41769 MD-300-IBL 1pc
Rp649.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 41769 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Capacity (ml) | 250 |
| Chemicals Used | Hand soap (foam discharge or liquid discharge), hand sanitizer, hand lotion, toilet seat cleaner |
| Depth (mm) | 99 |
| Height (mm) | 203 |
| Material | Body, cover: PP |
| Width (mm) | 79 |
| Berat (Kg) | 4.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 23 April 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
- Gramasi dan kemasan produk dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kemasan terbaru.Warning
The chemical bottle is sold separately.Feature
It is a compact size dispenser that can be installed even in a small space on the sink. If there is A4 size space, it is a compact size that can install 3 dispensers. By changing the optional cartridge bottle for each chemical solution, it is compatible with five chemicals: hand soap (foam discharge or liquid discharge), hand sanitizer, hand lotion, and toilet seat cleaner.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan