NITTO Isolasi Bolak Balik Low VOC (Double Tape) 51630 White 1roll

#Nomor SKU S027633236
Wishlist
Rp149.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 51630
Unit 1roll
Adhesive Strength (N/mm) 10-Jun
Color White
Length (m) 20
Material Base material: Non-woven fabric , Adhesive: Solvent-free acrylic
Thickness (mm) 0.15
Width (mm) 30
Berat (Kg) 5.2
Tanggal Produk Terdaftar 23 April 2021
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Has excellent adhesion to curved surfaces. No organic solvent (toluene, xylene, ethyl acetate, etc.) is used. Double-sided adhesive tape with low odor and VOC emission. It uses a non-woven fabric base material and has good compatibility and followability to the adherend. It has cleared the guideline value for the amount of VOC14 substances specified by the Ministry of Health, Labor and Welfare.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan