SANKEI Keiflex G2 K24BG54 1pc
Rp569.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | K24BG54 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Compatible K-Flex | KMS, KMV, KPF, KIC, KIV, KUU, KMB, KIB |
| Connection Screw S1 (mm) | 59.6 |
| Dimension A (mm) | 77.8 |
| Dimension G (mm) | 25 |
| Dimension L1 (mm) | 16 |
| H (mm) | 49 |
| Insertable Cable Maximum Outer Diameter (mm) | 48 |
| Material | Body: Zinc alloy die casting |
| Nominal Diameter of Connecting Screw | G2 |
| Operating Ambient Temperature (°C) | -20 to 90 |
| Screw Call | G2 |
| Berat (Kg) | 1.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 23 April 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Warning
Okinawa/remote island separate fareFeature
This is convenient when you want to put out the wiring at 45 °. Since an insulator is attached to the wire opening, it is not necessary to attach an insulating bushing.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan