SANKEI Keiflex G1/2 K2BG16 1pc

Rp51.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number K2BG16
Unit 1pc
Compatible K-Flex KMS, KMV, KPF, KIC, KIV, KUU, KMB, KIB
Connection Screw S1 (mm) 20.9
Dimension A (mm) 32.2
Dimension L1 (mm) 12
Dimension L2 (mm) 21
Insertable Cable Maximum Outer Diameter (mm) 13
Material Body: Zinc alloy die casting
Nominal Diameter of Connecting Screw G1/2
Operating Ambient Temperature (°C) -20 to 90
Screw Call G1/2
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 23 April 2021
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Okinawa/remote island separate fare
Feature
Since an insulator is attached to the wire opening, it is not necessary to attach an insulating bushing.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan