SANKEI Keiflex K2KG22 1pc

Rp69.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number K2KG22
Unit 1pc
Compatible K-Flex KMS, KMV, KPF, KIC, KIV, KUU, KMB, KIB
Connectable Conduit G22
Dimension A (mm) 39.3
Dimension L1 (mm) 14
Dimension L2 (mm) 23
Insertable Cable Maximum Outer Diameter (mm) 18
Material Body: Zinc alloy die casting
Maximum Outer Diameter of Insertable Cable 18
Operating Ambient Temperature (°C) -20 to 90
Thick Steel Conduit G22
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 23 April 2021
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Okinawa/remote island separate fare
Feature
A combination coupling for connecting Keiflex and steel conduit.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan