BOSCH Chuck Drill CKSDS13N 1pc

#Nomor SKU S027607572
Wishlist
Rp939.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CKSDS13N
Unit 1pc
Chuck Capacity (mm) 1.5 to 13
Material Carbon Steel, etc.
Overall Length (mm) 121
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 23 April 2021
Terakhir Diperbaharui 16 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
With the SDS Plus Shank Hammer Drill, you can use bits that are used only by rotating the straight shank. Comes with a chuck handle.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan