BLACK+DECKER Cordless Circular Saw BDCCS18JP 1pc

#Nomor SKU S027602560
Wishlist
Rp4.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BDCCS18JP
Unit 1pc
Applicable Tip Saw (mm) Hole Diameter 10
Applicable Tip Saw (mm) Outer Diameter 140
Cutting Angle Adjustment (°) 0 to 50
Depth (mm) 335
Depth Of Cut (mm) 45 ° 34.9
Depth Of Cut (mm) 90 ° 41.3
Height (mm) 245
No Load Rotation Speed (rpm) 3700
Width (mm) 190
Berat (Kg) 6.2
Tanggal Produk Terdaftar 23 April 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It is possible to cut two-by materials (up to 41.3 mm). You can easily adjust the cutting depth and cutting angle (up to 50 °).

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan