SANKEI Connector Made of Polyamide N2BG16 Black 1pc

Rp74.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number N2BG16
Unit 1pc
Color Black
Compatible Sunflex Robo NS, NP, NF
Connection Screw S1 (mm) 20.9
Dimension A (mm) 29.9
Dimension L1 (mm) 12
Dimension L2 (mm) 27
Material Body: Polyamide (PA)
Maximum Outer Diameter Of Insertable Cable (mm) 10
Nominal Diameter of Connecting Screw G1/2
Operating Ambient Temperature (°C) -20 to 90
Ul Standard Product IP67
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 23 April 2021
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Okinawa/remote island separate fare
Feature
It is a quick-connect type, and the bag nut can be tightened by hand. It is halogen-free and flame-retardant is UL94 V2. Waterproof is IP67 (dustproof and waterproof). Sunflex ROBO NS type connector.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan