TRUSCO Airtight Tape ATT5156 Gray 1roll

#Nomor SKU S027589427
Wishlist
Rp49.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ATT5156
Unit 1roll
Color Gray
Length (m) 6
Material Base material: Polyurethane + PET film. , Adhesive: Acrylic
Thickness (mm) 5
Type (Indoor/Outdoor) indoor
Width (mm) 15
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 23 April 2021
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
A polyurethane cushioning material with excellent cushioning properties. It is a dark gray color with less noticeable yellowing.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan