MultiPro TIG Welding Machine (Mesin Las) TIG 300 M-SZ 1unit

#Nomor SKU S027351055
Wishlist
Rp10.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TIG 300 M-SZ
Unit 1unit
Input Voltage (V) 380 (3ph ± 15%)
Frequency (Hz) 50/60
Rated Input Power (KVA) TIG: 7.2, MMA: 9.6
Rated Input Current (A) TIG: 10.8, MMA: 14.6
No. Load Voltage (V) DC 66
Rated Working Voltage (V) TIG: 18.4, MMA: 28.4
Range of Output Current (A) TIG: 20-210 , MMA: 20-210
Rated Duty Cycle (%) 60
Power Factor ≥ 0.9
Efficiency (%) ≥ 85
Insulation Type F
Protection Type IP21S
Art Starting HF
Down Slope (s) 0-5
Post Flow Time (s) 0-10
Dimensions (mm) 360x127x203
Product's Accesories 1 x TIG torch WP 18 1 x Electrode holder set 1 x Earth clamp set 1 x Gas hose 1 x Hose Clip
Berat (Kg) 18.9
Tanggal Produk Terdaftar 20 April 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Optional Accessories :
- Argon Gas Regulator.
- MULTIPRO Super Cooler 10L.

Suitable :
- Ferrous Metal (Carbon Steel, Stainless Steel).
- Light & Medium Industrial.
- Work with Generator.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan