MultiPro MIG/MAG Welding Machine TM 350 KR 1unit

#Nomor SKU S027350850
Wishlist
Rp51.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TM 350 KR
Unit 1unit
Input Voltage (V) 380 (3ph ± 15%)
Frequency (Hz) 50/60
Rated Input Power (KVA) 18.1
No. Load Voltage (V) DC 52
Range of Output Current (A) 50-350
Range of Output Voltage (V) DC 16-36
Diameter of Welding Wire (mm) ø 0.8 ~ 1.2
Rated Duty Cycle (%) 50
Power Factor ≥ 0.8
Efficiency (%) ≥ 0.79
Insulation Type H
Protection Type IP21S
Dimensions (mm) 700x390x750
Product's Accesories 1 x MIG torch 3M 1 x Earth clamp set 1 x Feeder set 5M 1 x Co2 Heater regulator 220V
Berat (Kg) 138.0
Tanggal Produk Terdaftar 20 April 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Optional Accessories :
- Argon Gas Regulator.

Suitable :
- Ferrous and Non Ferrous Metal (Carbon Steel, Stainless Steel & Aluminium).
- Medium & Heavy Industries.
- Work with Generator.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan