MultiPro MIG/MAG Welding Machine MIG-MAG 200 G-SP 1unit
Rp10.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | MIG-MAG 200 G-SP |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Input Voltage (V) | 220 (1ph ± 15%) |
| Frequency (Hz) | 50/60 |
| Rated Input Power (KVA) | 4.6 |
| No. Load Voltage (V) | DC 60 |
| Range of Output Current (A) | 30-200 |
| Range of Output Voltage (V) | DC 15-24 |
| Diameter of Welding Wire (mm) | ø 0.8 ~ 1.0 |
| Rated Duty Cycle (%) | 60 |
| Power Factor | ≥ 0.73 |
| Efficiency (%) | ≥ 0.80 |
| Dimensions (mm) | 477x220x390 |
| Product's Accesories | 1 x MIG torch 3M 1 x Earth clamp set 1 x Electrode holder set 1 x Gas hose 1 x Hose Clip |
| Berat (Kg) | 19.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 20 April 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Suitable :
- Ferrous & Non Ferrous Metal (Carbon Steel, Stainless Steel & Aluminium).
- Light & Medium Industries.
- Work with Generator.
- Ferrous & Non Ferrous Metal (Carbon Steel, Stainless Steel & Aluminium).
- Light & Medium Industries.
- Work with Generator.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/MultiPro%20MIG%2FMAG%20Welding%20Machine/MultiPro%20MIG%2FMAG%20Welding%20Machine%20MIG-MAG%20200%20G-SP%201unit/mdS027350805-1.jpg)