ACIS Full Stainless Steel Platform Bench Scale PSZ-500/4406A AD-4406A 60x70cm 1unit
Rp21.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | PSZ-500/4406A |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Type Loadcell | L6G-C3-600 |
| Capacity (kg) | 500 |
| Size (cm) | 60x70 |
| Resolution | 0.05 |
| Indicator Type | AD-4406A |
| Berat (Kg) | 15.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 16 April 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
- 2mm Thick 304 Grade Stainless Steel Cover Plate.
- 3mm Thick Hollow Mild Steel Frame.
- Adjustable Foot.
Note: The indicator's stand is included in this purchase.
- 3mm Thick Hollow Mild Steel Frame.
- Adjustable Foot.
Note: The indicator's stand is included in this purchase.
Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada model number, ukuran dan spesifikasi untuk aktual produk.Tidak termasuk sertifikat kalibrasi dan sertifikat TERA.
Warning
Representative product photo. Please refer to model number, size and specification for actual product.Exclude Calibration and TERA Certification.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan