Mark Oil-Injected Screw Air Compressor MSS-45A 1pc

#Nomor SKU S027338308
Wishlist
Rp309.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MSS-45A
Unit 1pc
Air Capacity (m³/minute) 5.6
Pressure (bar) 10
Voltage (V) 380
Phase (Ph) 3
Frequency (Hz) 50
Connection (inch) 1 1/2
Dimensions (cm) 162.3x119.3x169.7
Motor Output (kW) 45
Noise Level (dBa) 75
Berat (Kg) 700.0
Tanggal Produk Terdaftar 15 April 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan