SANEI Pompa Air Sumur Dalam SE JP 505 1unit
Rp2.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SE JP 505 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Power (W) | 500 |
| Voltage (V) | 220 |
| Sunction Power (m) | 50 |
| Thrust (m) | 50 |
| Total Head (m) | 100 |
| Capacity (L/minute) | 100 |
| Pipe Size (inch) | 1 1/4x1 |
| Berat (Kg) | 8.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 14 April 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan