SANEI Pompa Air Sumur Dangkal SE JET 265 1unit

#Nomor SKU S027330418
Wishlist
Rp1.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SE JET 265
Unit 1unit
Power (W) 250
Voltage (V) 220
Sunction Power (m) (m) 11
Thrust (m) 33
Total Head (m) (m) 44
Capacity (L/minute) 50
Pipe Size (inch) 1x1
Berat (Kg) 8.0
Tanggal Produk Terdaftar 14 April 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan