HAFELE Soft Roller Runners B 25P 408.31.350 Black 500mm 1pair
Rp229.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 408.31.350 |
|---|---|
| Unit | 1pair |
| Material | Steel |
| Finish | Galvanized |
| Version | : 2-side ball bearing slide with hinge and mounting plate, suitable for cabinet of TV or sound system or bar, for light weight sliding door |
| Maximum Height (mm) | 711 |
| Length (mm) | 500 |
| Color | Black |
| Berat (Kg) | 1.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 14 April 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Eclipse Ex Pivot sliding door fitting
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan