HOFMANN Wheel Alignment System GEOLINER 630 1unit

#Nomor SKU S027323915
Wishlist
Rp259.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GEOLINER 630
Unit 1unit
Camera System 2 HD Cameras, 5.1 Mega Pixels
PC System Mainboard plus Mini PC
Monitor Resolution 1080P
Track Width (inch) 48-96
Wheel Base (inch) 79-180
Wheel Clamp and Target Type 4 x AC100 with 8"x8" targets
Rim Size (inch) 11 to 22(optional to 26)
Overall Dimension (LxWxH ) (mm) 3100x2290x920
Berat (Kg) 19.9
Tanggal Produk Terdaftar 13 April 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Regional Specification : Back-up/Restore of Calibration and set-up Data

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan