HOFMANN Tire Changer Monty 3300-24 3PH 1unit

#Nomor SKU S027323632
Wishlist
Rp75.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 3300-24 3PH
Unit 1unit
Inner Clamping Range (inch) 12-22/12-24
Outer Clamping Range (inch) 10-20/10-24
Maximum Tire Diameter (mm) 1000
Bead Breaking Range (mm) 40-340
Rim Width (inch) 3-12
Turntable Speed (rpm) 7.5
Compressed Air Supply (bar) 8-12
Power Supply (V) 415 and 230 (special voltage available upon request)
Frequency (Hz) 50/60
Phasa 3Phase and 1Phase
Configuration Tilt Arm
Dimension (DxWxH) (mm) 1700x1160x1850 mm
Weight (kg) 220
Berat (Kg) 19.9
Tanggal Produk Terdaftar 13 April 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan