FLY-SPEED Tire Changer FS-850 1unit
Rp30.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | FS-850 |
---|---|
Unit | 1unit |
Power Supply Voltage (V) | 110/220/400 |
Frequency (Hz) | 50-60 |
Motor Power (kW) | 0.75-1.1 |
Air Requirement (bar/psi) | 8-10/116-145 |
Bead Breaker Force (kg) | 2500 |
Noise Level (dB) | <70 |
Max Tire Diameter (mm) | 1100(41inch) |
Maximum Wheel Width (mm) | 330(13inch) |
Inside Clamp (mm) | 330-610(13-24inch) |
Outside clamp (mm) | 279-533(11-21inch) |
Berat (Kg) | 19.9 |
Tanggal Produk Terdaftar | 13 April 2021 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan