Neuton Power Dry Battery AGM (Aki Kering) NPD-121500B 1pc

#Nomor SKU S027317648
Wishlist
Rp5.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NPD-121500B
Unit 1pc
Dimensions (LxWxH) (mm) 484x171x241
Nominal Voltage (V) 12
Rated Capacity (Ah) 150 (20 hour rate)
Total Height (mm) with Terminal 241
Standard Terminal M8
Max. Discharge (A) 1500 (5s)
Berat (Kg) 45.5
Tanggal Produk Terdaftar 12 April 2021
Terakhir Diperbaharui 29 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The battery is constructed by plates, separators, safety valves and container. Since the electrolyte is held by a glassmat separator and plates,the battery can use in any direction and position without leakage.

Nominal Capacity 77°F (25°C).
- 20 hour rate (7.5A to 10.5V) : 150Ah.
- 10 hour rate (13.5A to 10.5V) : 135Ah.
- 5 hour rate (24.6A to 10.2V) : 123Ah.
- 1 hour rate(7.8A, 9.6V) : 7.8Ah.

Internal Resistance.
- Fully Charged battery 77°F (25°C) : 2.8 mΩ.
Self-Discharge.
- Capacity after 3 month storage 91%.
- Capacity after 6 month storage 82%.
- Capacity after 12 month storage 64%.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan