CONSTANT Digital RTD Thermometer with Probe 20T 1pc

#Nomor SKU S027317075
Wishlist
Rp2.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 20T
Unit 1pc
Measurement Range -50°C-300°C or -58°F-572°F
Accuracy ±1°C (-30°C-250°C), otherwise more than ±2°C ±1.8°F (-22°C-482°F), otherwise more than ±4°F
Resolution 0.1° for -19.9°-199.9°, otherwise 1°
Battery 3x1.5V (AAA Size)
Standard Accesories penetration Probe, Holster, Battery, Manual
Size (HxWxD) (mm) 190x90x53
Weight (g) Approx. 300
Garansi Part 12 bulan
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 09 April 2021
Terakhir Diperbaharui 29 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan