INGCO Sliding Mitre Saw BM2S24001 12inch 1unit

#Nomor SKU S027298039
Wishlist
Rp4.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BM2S24001
Unit 1unit
Voltage (V) 220-240
Frequency (Hz) 50/60
Input Power (W) 2400
No Load Speed (rpm) 5000
Size (inch) 12
Maximum Cutting Capacity (mm) 10x315
Blade Size (mm) 305
Berat (Kg) 4.0
Tanggal Produk Terdaftar 07 April 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan