INGCO Impact Drill (Mesin Bor Beton) ID6808 13mm 1unit

#Nomor SKU S027297827
Wishlist
Rp419.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ID6808
Unit 1unit
Voltage (V) 220-240
Frequency (Hz) 50/60
Input Power (W) 680
No Load Speed (rpm) 0-3000
Maximum Drilling Capacity (mm) 13
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 3.0
Tanggal Produk Terdaftar 07 April 2021
Terakhir Diperbaharui 11 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait