monotaro.id Baut Mur Baja 8.8inch Half Drat Pack Kecil (High Tensile Bolt/HTB) 1/2x2 1/2inch 1pack(10pcs)
Rp74.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1pack(10pcs) |
|---|---|
| Material | Baja 8.8 |
| Size (inch) | 1/2 |
| Length (inch) | 2 1/2 |
| Drat Type | Half drat |
| Thread per Inch | 12 |
| Wrench Size (mm) | 19 |
| Treatment Surface | Heat-treated Steel |
| Berat (Kg) | 1.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 December 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/monotaro_id%20Baut%20Mur%20Baja%208_8inch%20Half%20Drat%20Pack%20Kecil%20(High%20Tensile%20Bolt%2FHTB)%201%2F2x2%201%2F2inch%201pack(10pcs)/32S027296110-1.jpg)